CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の ロープ、ヒモ
CUC(中国産業)の ナイロンロープ
12Vストレートケーブル 補強材入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69670784
品番
#9964-999-F
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ハードな現場に対応した先端補強材入り高耐久接続ストレートケーブル。
ファン側差込プラグは黒色、バッテリー側差込プラグはグレー色になっています。
仕様
●コード長:約54cm(全長)●商品重量:約35g●パッケージサイズ(幅×高さ×奥行):約80×125×28mm●パッケージ重量:約50g●素材:ポリカーボネート・TPU
アズワン品番
65-8963-63