20L缶用/単3x4本 灯油ポンプ 電池式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69671448 品番EA990K-2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,450

灯油缶に取り付けたまま使用可能
手を汚さずに灯油の移し替えができます。
ロータンクに使用可能
オートストップ機能、給油完了お知らせブザー付

仕様●メーカー:工進●型番:EP-504FB●吐出量:8L/min●適用:灯油(ガソリン不可)●電源:単3電池×4本(別売)●給油ホース:370mm●吸上ホース:420mm●吸入管先端径:Φ32mm●重量:540g●吐出ホース長さ:550mm●吐出口径:19mm●液温:-5〜45℃●自動電源オン・オフ機能:液面感知センサー (ブザー付)●使用不可液体例:軽油、ガソリン、第一石油類、A重油、溶剤、薬品、水など アズワン品番65-9339-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする