アズワン
アズワンの 容器・ひしゃく
アズワンの 塗料用ボトル
25mm 油性暖房ラジエーター刷毛 ウマゲ/ねじり
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69671579
品番
EA109L-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,490
ラジエーターの塗布面に合わせて自在に曲げ、狭い所・手の届きにくい細部も塗装できます。
ラジエーター以外への塗装にも応用できる汎用性の高い製品です。
仕様
●毛幅:25mm●毛丈:33mm●玉厚:11mm●毛質:中硬●全長:500mm●重量:約71.5g●グリップサイズ:100mm●型式:ねじり●馬毛●油性用
アズワン品番
65-9243-51