3/4"DRx1/2"DR[インパクト]ユニバーサルワンタッチアダプター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69671920 品番EA164TB-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,770
販売価格(税別)
10,700

用途:建築・土木工事 自動車 機械設備の組立、解体作業に最適です
注意:ボルト・ナットの二面幅に合ったサイズをご使用ください インパクトレンチにOリング・ピンセットを確実に装着して作業を行ってください ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります 工具の使用目的以外には使用しないでください
引抜試験240kgf合格。簡単には抜けません。
Oリング、ピンの付け替え無しでインパクト用ソケットが使えます。
ボール止めタイプなのでソケットレンチ用ソケットも使用可能。
インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットとインパクト用ソケット両方を脱落の心配なく使えます
差込角のサイズ変換アダプター 凹差込角19.0mm(3/4")→凸差込角12.0(1/2")にサイズダウン
簡単装着!ワンタッチ変換タイプ

仕様●オス(凸):12.7mm(1/2")●メス(凹):19.0mm(3/4")●全長(mm):99●首振り角度:30°●重量(g):344●材質:SCM435●適応Oリング・ピン:OP-6●適応ピン:OP-6-5P●スライドロック式●Oリング・ピン付 アズワン品番65-9247-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする