エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの その他ソケット
3/8"DR/ 7-22mm[10個組]ソケットセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69671938
品番
EA618PL-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,032
販売価格(税別)
¥
9,120
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(mm):7・8・10・11・12・13・14・17・19・22(10個組)●全長(mm):22〜28●差込角:3/8"●ソケットホルダー:全長/315mm、クリップ数/10個
アズワン品番
65-9268-23