エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの その他ソケット
3/8"DR/8-17mm[5個組]セミディープソケットセット 12角
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69671956
品番
EA618PP-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,140
販売価格(税別)
¥
7,400
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(mm):8・10・12・14・17(5個組)●全長(mm):40〜50●差込角:3/8"●ソケットホルダー:全長/330mm、クリップ数/12個
アズワン品番
65-9268-26