曜日別特売
EA764AH-5A 350x260x25.5mm 冷却パッド ノートPC用 エスコ 69672139

EA764AH-5A 350x260x25.5mm 冷却パッド ノートPC用 エスコ 69672139
EA764AH-5A 350x260x25.5mm 冷却パッド ノートPC用 エスコ 69672139
EA764AH-5A 350x260x25.5mm 冷却パッド ノートPC用 エスコ 69672139
EA764AH-5A 350x260x25.5mm 冷却パッド ノートPC用 エスコ 69672139
EA764AH-5A 350x260x25.5mm 冷却パッド ノートPC用 エスコ 69672139
EA764AH-5A 350x260x25.5mm 冷却パッド ノートPC用 エスコ 69672139

350x260x25.5mm 冷却パッド ノートPC用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード69672139品番EA764AH-5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

16cmの大型ファンで超強力に冷却できます。
放熱効果が高いアルミボディーでシンプルなデザインです。
中継用のUSBポートが付いているのでノートパソコンのUSBポートをつぶすことなく使用できます。
ストッパーがついているので、機器の落下を防ぎます。

仕様●仕様:12~15.6型●サイズ(mm):350×260×25.5●最大風量:37CFM●コード長:500mm●重量:650g●ファン速度:0~900rpm●ノイズレベル:32dBA●ファンサイズ:160(W)×160(D)×18(H)mm●風量を調整できるFANコントロール付●6段階、高さ調整機能付アズワン品番65-9281-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする