エスコ
エスコの グリース
エスコの リチウムグリース
400g/-20℃〜120℃ グリース リチウム/20本
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
69673444
品番
EA991C-4B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,570
販売価格(税別)
¥
18,700
バスケットに入れる
精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。
極圧性に優れています。
耐熱性・機械安定性に優れています。
付着性・耐水性に優れています。
仕様
●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:20本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20〜120℃●リチウム石鹸基
アズワン品番
65-9340-65
危険物の類別
非危険物