エスコ
エスコの 洗濯用品
エスコの 物干し/スタンド
485x315x1600mm コートハンガー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69673557
品番
EA928CX-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,367
販売価格(税別)
¥
3,970
バスケットに入れる
部屋の隅に立て掛けて使う、木と鉄の組み合わせが上品なコートハンガー。
シリコーンのクッションが付いているから、接地面を傷めません。
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:485×315×1,600●重量(g):1200●材質:本体/スチール(粉体塗装)バー/天然木 クッション/シリコーン●耐荷重(kg):約2.5kg(バー1本につき)
アズワン品番
65-9312-27