ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 30 mm で、シャックル長が 14 mm で、シャックル直径が 5 mm です。ボディは純黄銅製で、硬化スチール製の NANO PROTECT コーティングシャックルと錆のない内部コンポーネントが付属しています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。 各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、3 ピン又は 5 ピンのタンブラー機構とピッキング防止マッシュルームピンを備えているので、ピッキングに耐えます。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注 キーは、キースイートとボディ幅が一致するキーに似たシャックル間で共有できます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤