※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はストローク・ポートねじの種類・仕様など1186種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- ストローク(mm)
- 570
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- 仕様
- 銅・フッ素系不可シリーズ:(-) なし、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチの種類:A34 有接点-汎用形-ターミナル コンジット-表示灯有-2線-なし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
- 注文コード
- 69675647
- 品番
- CDS2L160-570-A34
参考基準価格(税別)¥87,120販売価格(税込)¥86,878販売価格(税別)