曜日別特売
CDS2WF140-1000 CS2W/CD2W - エアシリンダ/両ロッド形 SMC 69679016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS2W/CD2W - エアシリンダ/両ロッド形

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1000チューブ内径(Φmm)140ポートねじの種類(-) Rc注文コード69679016品番CDS2WF140-1000
参考基準価格(税別)¥99,660販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
作動方式複動・両ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)1000ジャバラ(-) なしチューブ内径(Φmm)140ポートねじの種類(-) Rc仕様銅・フッ素系不可シリーズ:(-) なし、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,400/税込3,740
離島数量1につき3,400/税込3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする