Bel-Art フリーズコントローラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69681239 品番03-410-495
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

細胞保存に適した冷却速度(-1℃/分)の凍結保存容器
透明なポリカーボネート製の容器本体
高密度ポリエチレンスクリュークロージャー
ご使用前に、容器に250mLの100%イソプロピルアルコールを充填する必要があります。
充填後サンプルを挿入し、容器を-80℃のフリーザーに入れて凍結します。
取り外し可能なポリエチレンバイアルホルダー付で、バイアルとイソプロピルアルコールが触れるのを防ぎます。
アルコール入りの容器は室温で保存可能

仕様●サイズ:Φ112×72mm●バイアル掛け数:18本●本体材質:ポリカーボネート●キャップ:HDPEスクリューキャップ●色:ブルー(キャップ)、ホワイト(本体) アズワン品番65-4342-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする