※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)10仕様クリーンシリーズ:(10-) リリーフタイプ、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード69684564品番10-CDUJB16-10D-M9NS
参考基準価格(税別)¥8,860販売価格(税込)¥8,798販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など140種類から選べます他の種類を見る