※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)20仕様クリーンシリーズ:(10-) リリーフタイプ、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード69684598品番10-CDUJB16-20D-M9BWS
参考基準価格(税別)¥9,190販売価格(税込)¥9,238販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など140種類から選べます他の種類を見る