10-CDUJB8-10DM-M9NMS CUJ 10/11 - ミニフリーマウントシリンダ: クリーンシリーズ SMC 69684783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CUJ 10/11 - ミニフリーマウントシリンダ: クリーンシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)10仕様クリーンシリーズ:(10-) リリーフタイプ、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード69684783品番10-CDUJB8-10DM-M9NMS
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
リード線(m)(M) 1オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)8ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ仕様クリーンシリーズ:(10-) リリーフタイプ、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする