※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CUJ 10/11 - ミニフリーマウントシリンダ: クリーンシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
クリーンシリーズ:(10-) リリーフタイプ、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:F8P 無接点-汎用形-グロメット-指示灯:有-3線(PNP)-縦取出し
注文コード
69684799
品番
10-CDUJB8-4D-F8P
参考基準価格(税別)
¥9,130
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
140
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
4
チューブ内径(Φmm)
8
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
仕様
クリーンシリーズ:(10-) リリーフタイプ、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:F8P 無接点-汎用形-グロメット-指示灯:有-3線(PNP)-縦取出し