※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20仕様クリーンシリーズ:(10-) リリーフタイプ、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:F8B 無接点-汎用形-グロメット-指示灯:有-2線-縦取出し注文コード69684835品番10-CDUJS12-20D-F8B
参考基準価格(税別)¥10,730販売価格(税込)¥10,668販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など140種類から選べます他の種類を見る