※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)10 作動方式(D) 複動形 注文コード69685806 品番CDUJB10-10D-F8N-XC22
参考基準価格(税別)¥8,860 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はチューブ内径・ストローク・作動方式など693種類から選べます 他の種類を見る
作動方式(D) 複動形 チューブ内径(Φmm)10 リード線(m)(-) 0.5 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:F8N 無接点-汎用形-グロメット-指示灯:有-3線(NPN)-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-XC22) パッキン類フッ素ゴム ストローク(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする