※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
10
作動方式
(S) 単動押出形
注文コード
69685876
品番
CDUJB10-10S-F8P
参考基準価格(税別)
¥8,310
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・作動方式
など
693
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
(S) 単動押出形
チューブ内径(Φmm)
10
リード線(m)
(-) 0.5
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:F8P 無接点-汎用形-グロメット-指示灯:有-3線(PNP)-縦取出し、オーダーメイド仕様:-
ストローク(mm)
10