シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
シュナイダーエレクトリックの インバータ
シュナイダーエレクトリックの インバータ本体
CAN Open組立済ケーブル
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69688467
品番
VW3M3805R010
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
アクセサリ
Lexium 23 Plusは幅広いサーボドライブとBCHサーボを組み合わせて使用できます。 モータ
モーションコントロールLexium 23 Plus用アクセサリ
仕様
●コード番号:770-1577
質量(kg)
0.077
ケーブル長(m)
1
アズワン品番
65-7274-90
アクセサリタイプ
CANオープン事前組み立て済みケーブル
併用可能製品
D-Subコネクタ、RJ45コネクタ
電気的接続
2 connectors