CDUJB8-10SM-M9BWS CUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダ SMC 69689656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個作動方式(S) 単動押出形注文コード69689656品番CDUJB8-10SM-M9BWS
参考基準価格(税別)¥6,440販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
作動方式(S) 単動押出形チューブ内径(Φmm)8リード線(m)(-) 0.5ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:-ストローク(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする