NORCOMP
NORCOMPの 電子部品(オンボード)
NORCOMPの 機構部品(電子部品)
NORCOMPの 基板用コネクタ
D-subコネクタ はんだ端子 62極 メス PCBマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69700157
品番
HDF-R62-213L011
参考基準価格(税別)
¥4,490
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
仕様
●極数:62●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1190
アズワン品番
65-7515-16