FCT - A MOLEX COMPANY
D-subコネクタコンタクト 172704シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 10 → 8 AWG 172704
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69700184
品番
FMP004S103 / 1727040153
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:10 → 8 AWG●シリーズ:172704●結線方法:圧着●シリーズ番号:172704●コード番号:213-5125
アズワン品番
65-7515-12