FCT - A MOLEX COMPANY
FCT - A MOLEX COMPANYの 電子部品(オンボード)
FCT - A MOLEX COMPANYの 機構部品(電子部品)
FCT - A MOLEX COMPANYの 基板用コネクタ
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 0.76mm オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 5000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5000個)
注文コード
69700209
品番
FK22P-02V-6097 / 1731120737
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●コンタクトタイプ:ピン●シリーズ:173112●端子サイズ:0.76mm●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5004
アズワン品番
65-7502-45