FCT - A MOLEX COMPANY
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス PCB 金めっき 173112 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
69700236
品番
FMP016P104 / 1731120085
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:173112●結線方法:PCB●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5139
アズワン品番
65-7507-71