FCT - A MOLEX COMPANY
FCT - A MOLEX COMPANYの 電子部品(オンボード)
FCT - A MOLEX COMPANYの 機構部品(電子部品)
FCT - A MOLEX COMPANYの 基板用コネクタ
Dサブコネクタ・パワーコンタクト 173112シリーズ 22AWG メス 圧着 金めっき 22-28 AWG 173112 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
69700297
品番
FK22SL-08V-5783 / 1731120227
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
FCT メス機械加工コンタクトは黄銅素材製で、ニッケルめっきに金めっきが施されています。動作温度: -55 → +130 ℃ 圧着式終端
仕様
●オス/メス:メス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズ:22-28 AWG●コンタクトタイプ:パワー●シリーズ:173112●端子サイズ:22AWG●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:207-5857
アズワン品番
65-7631-93