曜日別特売
1066608 Eaton Fulleon シリアルケーブル 1m フエニックス・コンタクト 69700358

Eaton Fulleon シリアルケーブル 1m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69700358品番1066608
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ソケットストリップ( 37 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 37 ポジション x 1 )、ケーブル長: 1 m

仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外被色:グレー●定格電流:2 A●コード番号:191-4335アズワン品番65-7438-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする