フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの ピンヘッダー
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 32極 0.8mm 2列 1セット 250個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(250個)
注文コード
69700410
品番
1043733
参考基準価格(税別)
¥353,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
シールド付き SMD オスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 32、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、接触面:金
仕様
●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:FP 0.8/ 32-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:32●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7475
アズワン品番
65-7718-24