フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの ピンヘッダー
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69700455
品番
1714920
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
SMD オスコネクタ、20 ℃ での公称電流: 1.4 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 50、ピッチ: 1.27 mm、色:黒、コンタクト表面:金、取り付け: SMD はんだ付け
仕様
●シリーズ:FP 1.27/ 50-MH●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.4A●コード番号:195-7543
アズワン品番
65-7720-60