フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの ピンヘッダー
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 52極 0.8mm 2列
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69700489
品番
1043789
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,850
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:FP 0.8/ 52-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:52●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7468
アズワン品番
65-7721-78