※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORGREN
NORGRENの 産業用ロボット
NORGRENの 電動アクチュエータ
NORGRENの スライダータイプ
ELECTDriveRod 50mm5Pch55PMtrRsEnc100mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69700647
品番
E/809050/05M/NJA/100
参考基準価格(税別)
¥797,000
販売価格(税込)
¥868,780
販売価格(税別)
¥
789,800
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:E/809000●最大荷重:8000N●最高速度無負荷:400mm/s●最大ストローク長:100mm●最大力持ち上げ:8000N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4930
アズワン品番
65-7953-08