AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの ピンヘッダー
FCI 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 15個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15個)
注文コード
69701040
品番
71918-210LF
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:Quickie●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:218-0840
アズワン品番
65-7542-98