AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの ピンヘッダー
FCI 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 18個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(18個)
注文コード
69701049
品番
75869-304LF
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:Quickie●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:218-0846
アズワン品番
65-7541-16