AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの ピンヘッダー
FCI 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
69701067
品番
77311-818-03LF
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:BergStik●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:218-0857
アズワン品番
65-7541-66