曜日別特売
686630225001 FFCジャンパケーブル 30芯 WURTH ELEKTRONIK 69701609

FFCジャンパケーブル 30芯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●線間ピッチ:1mm●極数:30●定格電流:1 A●コード番号:230-1857注文コード69701609品番686630225001
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級

仕様●線間ピッチ:1mm●極数:30●定格電流:1 A●コード番号:230-1857アズワン品番65-7397-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする