WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 接続・省配線(制御機器)
WURTH ELEKTRONIKの コネクタ・コネクタ付ケーブル
WURTH ELEKTRONIKの コネクタ付ケーブル
FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
●線間ピッチ:1mm●極数:30●定格電流:1 A●コード番号:230-1856
注文コード
69701636
品番
686630225001
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●線間ピッチ:1mm●極数:30●定格電流:1 A●コード番号:230-1856
アズワン品番
65-7400-80