WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 接続・省配線(制御機器)
WURTH ELEKTRONIKの コネクタ・コネクタ付ケーブル
WURTH ELEKTRONIKの コネクタ付ケーブル
FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●定格電流:500 mA●コード番号:230-1926
注文コード
69701645
品番
687730141002
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●定格電流:500 mA●コード番号:230-1926
アズワン品番
65-7398-44