曜日別特売
CDVM5B32-100B-11D-M9BVLS-C-XC4 CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド SMC 69705424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rc注文コード69705424品番CDVM5B32-100B-11D-M9BVLS-C-XC4
参考基準価格(税別)¥23,710販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付シリンダ追記号(-) オプションなしシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100配管方法(-) ねじ込み配管形ランプ・サージ電圧保護回路(-) オプションなしポートねじの種類(-) Rc通電押・引(B) 通電引込み形電磁弁(1) 2位置シングル仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、電磁弁電圧:(1) AC100V (50/60Hz)、リード線取出し:(D) DIN形ターミナル、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-XC4) 強力スクレーパ付、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする