曜日別特売

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド - SMC
内容量1個
全1059種類を絞り込む
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
配管方法
電磁弁
1059種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
シリンダ追記号
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
配管方法
ランプ・サージ電圧保護回路
ポートねじの種類
通電押・引
電磁弁
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69704706CDVM5B20-100B-12D--(-) オプションなし20100(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) Rc(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル
17,970
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704715CDVM5B20-100BJ-11D-B54(-) 0.5(-) 2ヶ付(J) ナイロンターポリン20100(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) Rc(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル
30,140
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704724CDVM5B20-125-15G--(-) オプションなし20125(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) Rc(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
17,110
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704733CDVM5B20-130-13G--(-) オプションなし20130(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) Rc(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
17,640
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704749CDVM5B20-150-12G-B54L(L) 3(-) 2ヶ付(-) オプションなし20150(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) Rc(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
26,110
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704758CDVM5B20-150-15G--(-) オプションなし20150(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) Rc(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
17,380
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704767CDVM5B20-175-11MZ-M9BVM-C(M) 1(-) 2ヶ付(-) オプションなし20175(-) ねじ込み配管形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)(-) Rc(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
25,800
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704776CDVM5B20-175-15G--(-) オプションなし20175(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) Rc(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
17,660
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704785CDVM5B20-175-15G-M9BVM-C(M) 1(-) 2ヶ付(-) オプションなし20175(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) Rc(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
25,030
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704794CDVM5B20-175-15MZ-M9BVM-C(M) 1(-) 2ヶ付(-) オプションなし20175(-) ねじ込み配管形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)(-) Rc(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
25,800
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704803CDVM5B20-180-13G--(-) オプションなし20180(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) Rc(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
18,190
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704819CDVM5B20-200-15MZ--(-) オプションなし20200(-) ねじ込み配管形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)(-) Rc(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
18,700
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704828CDVM5B20-200B-12G-M9BW-C(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし20200(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) Rc(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル
24,900
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704846CDVM5B20-225-15G-M9BVM-C(M) 1(-) 2ヶ付(-) オプションなし20225(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) Rc(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
25,580
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704855CDVM5B20-225-15MZ-M9BVM-C(M) 1(-) 2ヶ付(-) オプションなし20225(-) ねじ込み配管形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)(-) Rc(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
26,350
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704873CDVM5B20-25-15L--(-) オプションなし2025(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) Rc(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
16,340
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704889CDVM5B20-25-15LZ--(-) オプションなし2025(-) ねじ込み配管形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)(-) Rc(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
16,780
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704898CDVM5B20-25-15M--(-) オプションなし2025(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) Rc(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
16,340
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704907CDVM5B20-275B-12G--(-) オプションなし20275(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) Rc(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル
19,010
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704916CDVM5B20-275B-12G-M9BW-C(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし20275(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) Rc(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル
25,720
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704925CDVM5B20-300J-15G--(J) ナイロンターポリン20300(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) Rc(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
25,850
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704934CDVM5B20-300J-15GS--(J) ナイロンターポリン20300(-) ねじ込み配管形(S) サージ電圧保護回路付(-) Rc(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
26,200
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704943CDVM5B20-350-11G--(-) オプションなし20350(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) Rc(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
19,580
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704959CDVM5B20-35B-12D--(-) オプションなし2035(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) Rc(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル
17,420
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704968CDVM5B20-360-13G--(-) オプションなし20360(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) Rc(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
20,110
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704977CDVM5B20-400-12G--(-) オプションなし20400(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) Rc(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
20,390
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704986CDVM5B20-400-12G-B54(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし20400(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) Rc(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
28,200
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704995CDVM5B20-425-15G---20425(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) Rc(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
20,410
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
69705004CDVM5B20-50-15LZ-XC4--(-) オプションなし2050(-) ねじ込み配管形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)(-) Rc(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
18,870
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
69705013CDVM5B20-50-15LZ-XC6--(-) オプションなし2050(-) ねじ込み配管形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)(-) Rc(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
17,160
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
69705029CDVM5B20-50B-11D-B54S(-) 0.5(S) 1ヶ付(-) オプションなし2050(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) Rc(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル
20,900
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
69705038CDVM5B20-50B-12D-A93S-C(-) 0.5(S) 1ヶ付(-) オプションなし2050(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) Rc(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル
19,230
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
69705047CDVM5B20-50B-15DZ--(-) オプションなし2050(-) ねじ込み配管形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)(-) Rc(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル
17,600
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
69705056CDVM5B20F-200-25GS--(-) オプションなし20200(F) ワンタッチ管継手内蔵形(S) サージ電圧保護回路付(-) Rc(-) 通電押出し形(2) 2位置ダブル
22,960
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
69705065CDVM5B20F-250-11G--(-) オプションなし20250(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) オプションなし(-) Rc(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
19,090
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
69705074CDVM5B20F-25-11G--(-) オプションなし2025(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) オプションなし(-) Rc(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
16,610
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
69705083CDVM5B20F-25B-11D--(-) オプションなし2025(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) オプションなし(-) Rc(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル
17,490
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
69705099CDVM5B20F-75-12DZ-M9BW-C(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし2075(F) ワンタッチ管継手内蔵形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)(-) Rc(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
25,450
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69705108CDVM5B20F-75-15D-M9NZ-C(Z) 5(-) 2ヶ付(-) オプションなし2075(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) オプションなし(-) Rc(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
25,740
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69705126CDVM5B20F-75B-15D-M9BVS-C(-) 0.5(S) 1ヶ付(-) オプションなし2075(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) オプションなし(-) Rc(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル
21,400
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
69705135CDVM5B25-100-15MZ-B54(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし25100(-) ねじ込み配管形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)(-) Rc(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
25,740
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69705144CDVM5B25-100-22D--(-) オプションなし25100(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) Rc(-) 通電押出し形(2) 2位置ダブル
23,170
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
69705153CDVM5B25-100-25DZ-M9BV-C(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし25100(-) ねじ込み配管形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)(-) Rc(-) 通電押出し形(2) 2位置ダブル
30,580
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
69705169CDVM5B25-150-11D--(-) オプションなし25150(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) Rc(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
18,590
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
69705178CDVM5B25-175-15D--(-) オプションなし25175(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) Rc(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
18,870
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
69705187CDVM5B25-200-11D--(-) オプションなし25200(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) Rc(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
19,140
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
69705196CDVM5B25-200B-11G--(-) オプションなし25200(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) Rc(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル
18,260
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
69705205CDVM5B25-25-15GS--(-) オプションなし2525(-) ねじ込み配管形(S) サージ電圧保護回路付(-) Rc(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
16,680
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
69705214CDVM5B25-25-15GS-M9BW-C(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし2525(-) ねじ込み配管形(S) サージ電圧保護回路付(-) Rc(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
23,390
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
69705223CDVM5B25-300-11LZ--(-) オプションなし25300(-) ねじ込み配管形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)(-) Rc(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
20,130
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする