シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
シュナイダーエレクトリックの パイロットランプ
シュナイダーエレクトリックの 角形パイロットランプ
Harmony XB5シリーズ パイロットライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69705976
品番
ZB5CV033
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
パイロットライト
ZB5シリーズプッシュボタン用のパイロットライト
パイロットライト用のヘッド 正方形 さまざまな色を用意 プラスチックベゼル
仕様
●シリーズ:Harmony XB5●カットアウト直径:22mm●形状:丸型●材質:プラスチック●IP保護等級:IP65●コード番号:817-5026
アズワン品番
65-7841-52