PL28U-301-50 HD Connector Powerlok Plug 10mm single 1箱 60個入 AMPHENOL 69706186

HD Connector Powerlok Plug 10mm single 1箱 60個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(60個)注文コード69706186品番PL28U-301-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,149,000
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0337アズワン品番65-7783-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする