曜日別特売
C146 30F003 003 4 Housing bulkhead mounting A3/4 AMPHENOL 69707209

Housing bulkhead mounting A3/4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69707209品番C146 30F003 003 4
参考基準価格(税別)¥4,510販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

Amphenol Industrial ハウジングサイズ A3 シングルレバーは、堅牢で耐摩耗性に優れた構造、EMC 保護性能及び耐振性を備え、過酷な環境で産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65

仕様●タイプ:バルクヘッドハウジング●シリーズ:C146●コード番号:221-8739アズワン品番65-7540-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする