用途湯沸かしに。 電気ポット 電動ポット メカ式 湯沸かし器 湯沸かしポット 再沸騰 カルキ抜き 空焚き防止 スリム コンパクト 軽量 簡単 シンプル 新生活 オフィス 事務所 休憩所 お湯 白湯 お茶 コーヒー 即席めん カップ麺質量(kg)2.1容量(L)2.2電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)700電源コード(m)1.4保証期間1年間温度ヒューズ133度寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×27.9×25.3年間消費電力量(kWh/年)310一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.85