電気ポット 電動ポット 省エネ カルキ抜き 空焚き防止

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)3 注文コード69708320 品番WMS-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

真空断熱材で節電&保温 暮らしにうれしい省エネタイプ

用途湯沸かしに。 電気ポット 電動ポット メカ式 湯沸かし器 湯沸かしポット 再沸騰 カルキ抜き 空焚き防止 スリム コンパクト 軽量 簡単 シンプル 新生活 オフィス 事務所 休憩所 お湯 白湯 お茶 コーヒー 即席めん カップ麺 質量(kg)2.2 容量(L)3 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)700 電源コード(m)1.4 保証期間1年間 温度ヒューズ133度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×27.9×29.6 年間消費電力量(kWh/年)362 一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.99

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69708320 WMS-30 15613407 YPA-M530(H) 電気ポット 5.3L 業務用 大容量 YAMAZEN(山善) 電気ポット 5.3L 業務用 大容量 YAMAZEN(山善) 1個 9,998 税込10,998 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする