曜日別特売
WMS-40 電気ポット 電動ポット 省エネ カルキ抜き 空焚き防止 ピーコック魔法瓶工業 69708329

WMS-40 電気ポット 電動ポット 省エネ カルキ抜き 空焚き防止 ピーコック魔法瓶工業 69708329
WMS-40 電気ポット 電動ポット 省エネ カルキ抜き 空焚き防止 ピーコック魔法瓶工業 69708329
WMS-40 電気ポット 電動ポット 省エネ カルキ抜き 空焚き防止 ピーコック魔法瓶工業 69708329
WMS-40 電気ポット 電動ポット 省エネ カルキ抜き 空焚き防止 ピーコック魔法瓶工業 69708329
WMS-40 電気ポット 電動ポット 省エネ カルキ抜き 空焚き防止 ピーコック魔法瓶工業 69708329

電気ポット 電動ポット 省エネ カルキ抜き 空焚き防止

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1台容量(L)4注文コード69708329品番WMS-40
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

真空断熱材で節電&保温 暮らしにうれしい省エネタイプ

用途湯沸かしに。 電気ポット 電動ポット メカ式 湯沸かし器 湯沸かしポット 再沸騰 カルキ抜き 空焚き防止 スリム コンパクト 軽量 簡単 シンプル 新生活 オフィス 事務所 休憩所 お湯 白湯 お茶 コーヒー 即席めん カップ麺質量(kg)2.5容量(L)4電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)700電源コード(m)1.4保証期間1年間温度ヒューズ133度寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×27.9×34.2年間消費電力量(kWh/年)310一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする