曜日別特売
YZS-35L(SL) 2Lペットボトルが立てて8本入る クーラーバッグ 最強 保温 保冷 大容量 35L YAMAZEN(山善) 69708417

YZS-35L(SL) 2Lペットボトルが立てて8本入る クーラーバッグ 最強 保温 保冷 大容量 35L YAMAZEN(山善) 69708417
YZS-35L(SL) 2Lペットボトルが立てて8本入る クーラーバッグ 最強 保温 保冷 大容量 35L YAMAZEN(山善) 69708417
YZS-35L(SL) 2Lペットボトルが立てて8本入る クーラーバッグ 最強 保温 保冷 大容量 35L YAMAZEN(山善) 69708417
YZS-35L(SL) 2Lペットボトルが立てて8本入る クーラーバッグ 最強 保温 保冷 大容量 35L YAMAZEN(山善) 69708417
YZS-35L(SL) 2Lペットボトルが立てて8本入る クーラーバッグ 最強 保温 保冷 大容量 35L YAMAZEN(山善) 69708417
YZS-35L(SL) 2Lペットボトルが立てて8本入る クーラーバッグ 最強 保温 保冷 大容量 35L YAMAZEN(山善) 69708417
YZS-35L(SL) 2Lペットボトルが立てて8本入る クーラーバッグ 最強 保温 保冷 大容量 35L YAMAZEN(山善) 69708417
YZS-35L(SL) 2Lペットボトルが立てて8本入る クーラーバッグ 最強 保温 保冷 大容量 35L YAMAZEN(山善) 69708417
YZS-35L(SL) 2Lペットボトルが立てて8本入る クーラーバッグ 最強 保温 保冷 大容量 35L YAMAZEN(山善) 69708417
YZS-35L(SL) 2Lペットボトルが立てて8本入る クーラーバッグ 最強 保温 保冷 大容量 35L YAMAZEN(山善) 69708417
YZS-35L(SL) 2Lペットボトルが立てて8本入る クーラーバッグ 最強 保温 保冷 大容量 35L YAMAZEN(山善) 69708417
YZS-35L(SL) 2Lペットボトルが立てて8本入る クーラーバッグ 最強 保温 保冷 大容量 35L YAMAZEN(山善) 69708417
YZS-35L(SL) 2Lペットボトルが立てて8本入る クーラーバッグ 最強 保温 保冷 大容量 35L YAMAZEN(山善) 69708417
YZS-35L(SL) 2Lペットボトルが立てて8本入る クーラーバッグ 最強 保温 保冷 大容量 35L YAMAZEN(山善) 69708417
YZS-35L(SL) 2Lペットボトルが立てて8本入る クーラーバッグ 最強 保温 保冷 大容量 35L YAMAZEN(山善) 69708417
YZS-35L(SL) 2Lペットボトルが立てて8本入る クーラーバッグ 最強 保温 保冷 大容量 35L YAMAZEN(山善) 69708417
YZS-35L(SL) 2Lペットボトルが立てて8本入る クーラーバッグ 最強 保温 保冷 大容量 35L YAMAZEN(山善) 69708417

2Lペットボトルが立てて8本入る クーラーバッグ 最強 保温 保冷 大容量 35L

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69708417品番YZS-35L(SL)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

アルミ素材とポリエチレンフォームで保冷・断熱効果アップ。出し入れが容易にできるダブルジッパー採用。
フタ裏大型メッシュポケット付きで保冷剤を入れればさらに保冷力アップ。2Lペットボトルが立てて8本入ります。
500mlペットボトルが立てて21本入ります(さらに上には余裕があります)。取り外し可能な底板付き。
3層構造で冷気と暖気を遮断!冷たいものは冷たく、温かいものは温かく保ちます。
底板付きでしっかりしているのでお弁当などもまっすぐ運べます。タオルなどの小物が収納できる外ポケット付き。
内側は水に強いポリエチレン素材でお手入れラクラク。使わないときはコンパクトに収納可能。取り外し可能なショルダーストラップ。

用途キャンプ、バーベキュー、花見などのレジャー、普段の買い物や食品まとめ買いにも。材質構造部材:(表)アルミ反射フィルム+ポリエステル、(裏)PEVAシート / 断熱材:ポリエチレン質量(kg)1容量(L)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:44×23×32、収納:44×35×10底板寸法(mm)430×240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69708417
2025-09-12
用途: 買った食品の保冷用に
建設業・工事業

クーラーボックスではカートの下に乗せるのが厄介でした。
このクーラーバックは簡単に乗せられて何より軽い!
そして大量の食品も難なく入り助かりました。帰宅まで2時間以上経ってもスーパーの氷は残っていました。外付けのポケットにサブバッグ等を入れられるのも気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする