SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
HSEC8 0.8mmピッチ 120極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 42個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(42個)
注文コード
69714410
品番
HSEC8-160-01-S-DV-A
参考基準価格(税別)
¥50,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(42個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●シリーズ:HSEC8●コード番号:196-6616
アズワン品番
65-7669-52