曜日別特売
CDVM5KB20-200-11GS-B54 CVM5K - バルブ付エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 SMC 69715303

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVM5K - バルブ付エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個配管方法(-) ねじ込み配管形注文コード69715303品番CDVM5KB20-200-11GS-B54
参考基準価格(税別)¥27,850販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ追記号(-) オプションなしシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)200配管方法(-) ねじ込み配管形ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付ポートねじの種類(-) Rc通電押・引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングル仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、電磁弁電圧:(1) AC100V (50/60Hz)、リード線取出し:(G) グロメット、オートスイッチ:B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オプションなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする