Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの 集積回路(IC)
IC DRIVER 1/0 8SOIC
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69715706
品番
DS90LV017ATM/NOPB
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:ドライバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:1/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:600Mbps●電圧 - 供給:3V〜3.6V●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC
アズワン品番
67-0353-13